Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RLS50 POWER TEAM Flachzylinder, 5 Tonnen, 14,3 mm Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RLS50 POWER TEAM Flachzylinder, 5 Tonnen, 14,3 mm Hub
RLS50 POWER TEAM Flachzylinder, 5 Tonnen, 14,3 mm Hub
Exemplarische Darstellung: Flachzylinder (Power Team Typ RLS 100)
Artikel-Nr.:
     955-RLS 50
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     RLS 50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
hydraulik kurzhubzylinder
Betriebsdruck: max. 700 bar Temperaturbereich: -20°C bis +65°C Lieferumfang: Alle Zylinder werden mit einer montierten Kupplungsmuffe Typ 9796 geliefert. Vorteile: -Durch die flache Bauweise dieser Zylinder sind diese besonders für den Einsatz in beengten Arbeitsbereichen geeignet.
Weitere Informationen:
Hubkraft:
5 TO
Hub:
14,3 MM
Ölvolumen:
10,2 CM3
Bauhöhe eingefahren:
41,3 MM
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: RLS50, Flachzylinder, HD-Werkzeuge, HD-Zylinder, Hochdruck-Werkzeuge, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Werkzeuge, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Power Team
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,16*
€ 336,9604
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,88*
€ 336,6272
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,03*
€ 335,6157
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,16*
€ 321,4904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,88*
€ 279,5072
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.