Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN11410NPT Reduziernippel NPT 1-1/4"(AG)-NPT 1"(IG), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN11410NPT Reduziernippel NPT 1-1/4"(AG)-NPT 1"(IG), Stahl verzinkt
RN11410NPT Reduziernippel NPT 1-1/4"(AG)-NPT 1"(IG), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit NPT-Gewinde, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-RN 11410 NPT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 11410 NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduktion
Reduzier-Stück
RN11410NPT Reduziernippel NPT 1-1/4"(AG)-NPT 1"(IG), Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde außen:
NPT 1-1/4"
Gewinde innen:
NPT 1"
PN:
80 BAR
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduktion 1 1/4", reduktion, landefeld reduktion, RN11410NPT, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Reduziernippel, Hydraulik-Adapter, Nippel, NPT-Gewindeadapter, Reduziernippel (Hydraulik)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 26,07*
€ 34,42*
Lager 955
49
€ 8,90*
ab € 26,17*
€ 34,54*
€ 3,90*
ab € 27,03*
€ 35,49*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,1026
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,29*
€ 40,8051
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,2819
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,6278
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,414
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,17*
€ 31,1423
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.