Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN1414MS Gewindeverlängerung G 1/4"-18mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN1414MS Gewindeverlängerung G 1/4"-18mm, Messing
RN1414MS Gewindeverlängerung G 1/4"-18mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Gewindeverlängerung (Messing)
Artikel-Nr.:
     955-RN 1414 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 1414 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
RN1414MS Gewindeverlängerung G 1/4"-18mm, Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde außen:
G 1/4"
Gewinde innen:
G 1/4"
L:
18 MM
PN:
16 BAR
SW:
17 MM
Gewicht:
0,027 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel messing, messing doppelnippel, RN1414MS, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindeverlängerungen, Hahnverlängerungen, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,81*
€ 2,76*
Lager 955
17271
€ 8,90*
ab € 1,82*
€ 2,77*
€ 3,90*
ab € 2,05*
€ 3,13*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.