Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN30212PVC Reduziernippel G 3"(AG)-Rp 2-1/2"(IG), PVC-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN30212PVC Reduziernippel G 3"(AG)-Rp 2-1/2"(IG), PVC-U
RN30212PVC Reduziernippel G 3"(AG)-Rp 2-1/2"(IG), PVC-U
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit zyl. Außen- und Innengewinde, PVC-U, reduzierend
Artikel-Nr.:
     955-RN 30212 PVC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 30212 PVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
PVC-Doppelnippel
PVC-Klebe-Gewindenippel
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Hinweis: Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Gewinde außen:
G 3"
Gewinde innen:
Rp 2-1/2"
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: PVC-Reduziernippel, PVC-Fittings, PVC-U Fittings, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel 2 1/2" pvc, pvc doppelnippel, pvc-u fittings reduziernippel, RN30212PVC, Adapter, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Reduziernippel, Nippel, PVC-Gewinde-Fittings, Reduzierungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 25,57*
€ 33,52*
Lager 955
11
€ 8,90*
ab € 25,47*
€ 33,64*
€ 3,90*
ab € 26,34*
€ 34,57*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,0316
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,6389
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,9729
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,3426
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,4025
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,3093
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.