Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNK1214PVC Reduziernippel G 1/2"(AG)-Rp 1/4"(IG), PVC-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RNK1214PVC Reduziernippel G 1/2"(AG)-Rp 1/4"(IG), PVC-U
RNK1214PVC Reduziernippel G 1/2"(AG)-Rp 1/4"(IG), PVC-U
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel, kurz mit zylindrischem Außen- und Innengewinde, PVC-U
Zeichnung: Reduziernippel, kurz mit zylindrischem Außen- und Innengewinde
Artikel-Nr.:
     955-RNK 1214 PVC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RNK 1214 PVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
PVC-Doppelnippel
PVC-Klebe-Gewindenippel
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Hinweis: Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Gewinde außen:
G 1/2"
Gewinde innen:
Rp 1/4"
Baulänge L:
27 MM
Baulänge L1:
15 MM
Baulänge L2:
12 MM
Gewicht:
0,0099 KG
Weitere Suchbegriffe: PVC-Reduziernippel, PVC-Fittings, PVC-U Fittings, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, landefeld pvc reduzierstück, pvc doppelnippel, pvc-u fittings reduziernippel, RNK1214PVC, Adapter, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Reduziernippel, Nippel, PVC-Gewinde-Fittings, Reduzierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.