Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO100ALRL Apparaterolle, Rückenloch 10,2 mm, Lenkrolle, 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RO100ALRL Apparaterolle, Rückenloch 10,2 mm, Lenkrolle, 100mm
RO100ALRL Apparaterolle, Rückenloch 10,2 mm, Lenkrolle, 100mm
Exemplarische Darstellung: Apparaterolle mit Rückenloch (Lenkrolle)
Artikel-Nr.:
     955-RO 100 A L RL
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RO 100 A L RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 100 mm
Eigenschaften: Einfache Rollenausführung für den innerbetrieblichen Einsatz auf glatten Böden. Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert. Räder mit Kunststofffelge und thermoplastischer Gummibandage, grau Lagerart: Kugellager mit Fadenschutz (Ø 50: ohne Fadenschutz)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lenkrolle
Bauform:
Apparaterolle, Rückenloch 10,2 mm
Raddurchmesser (± 3%):
100 MM
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca.:
65 KG (KRAFT)
Radbreite:
24 MM
Bauhöhe (± 2):
121 MM
Ausladung (± 2):
39 MM
Gewicht:
0,44 KG
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, RO100ALRL, Apparate-Doppelrollen, Apparate-Rollen, Bockrollen, Doppelrollen, Ersatz-Räder, Ersatz-Räder und -Rollen, Ersatz-Rollen, Geräterollen, Lastrollen, Lenkrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,4085
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,992
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,4684
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,8381
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.