Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO100ALF Apparaterolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller, 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RO100ALF Apparaterolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller, 100mm
RO100ALF Apparaterolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller, 100mm
Exemplarische Darstellung: Apparaterolle (Lenkrolle mit Totalfeststeller)
Artikel-Nr.:
     955-RO 100 A LF
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RO 100 A LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 100 mm
apparaterolle
Eigenschaften: Einfache Rollenausführung für den innerbetrieblichen Einsatz auf glatten Böden. Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert. Räder mit Kunststofffelge und thermoplastischer Gummibandage, grau Lagerart: Kugellager mit Fadenschutz (Ø 50: ohne Fadenschutz)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Bauform:
Apparaterolle
Raddurchmesser (± 3%):
100 MM
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca.:
65 KG
Radbreite:
24 MM
Bauhöhe (± 2):
124 MM
Plattengröße:
60 x 60 MM
Schraublochentfernung:
38 x 38 / 48 x 48 MM
Schraublochdurchmesser:
6,2 MM
Ausladung (± 2):
39 MM
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: RO100ALF, Apparate-Doppelrollen, Apparate-Rollen, Bockrollen, Doppelrollen, Ersatz-Räder, Ersatz-Räder und -Rollen, Ersatz-Rollen, Geräterollen, Lastrollen, Lenkrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,8952
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,7405
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,8837
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,7889
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,1463
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.