Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO100PUB Polyurethan-Schwerlastrolle, Bockrolle, 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RO100PUB Polyurethan-Schwerlastrolle, Bockrolle, 100mm
RO100PUB Polyurethan-Schwerlastrolle, Bockrolle, 100mm
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schwerlastrolle (Bockrolle)
Artikel-Nr.:
     955-RO 100 PU B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RO 100 PU B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrolle
Eigenschaften: Geräuscharmer Lauf, robust und abriebfest sowie schnittfest gegen Metallspäne, beständig gegen viele aggressive Medien. Extra starke Stahlblechgehäuse, ab Ø 200 mm geschweißte Gehäuse, zweifache Kugellagerung im Gabelkopf. Farbe: orange / bernstein (Durchmesser 100 mm: gelb / beige) Lagerart: Kugellager (2-fach)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bockrolle
Felge:
Aluminiumfelge
Raddurchmesser (± 3%):
100 MM
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca.:
280 KG
Radbreite:
40 MM
Bauhöhe (± 2):
128 MM
Plattengröße:
100 x 85 MM
Schraublochentfernung:
80 x 60 MM
Schraublochdurchmesser:
9 MM
Ausladung (± 2):
0 MM
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: RO100PUB, Bockrollen, Ersatz-Räder, Ersatz-Räder und -Rollen, Ersatz-Rollen, Geräterollen, Lastrollen, Lenkrollen, Lenkrollen mit Feststeller, Lenkrollen mit Totalfeststeller, Polyurethan-Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,60*
€ 100,674
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,42*
€ 99,2698
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,66*
€ 95,9854
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,85*
€ 92,6415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,95*
€ 78,4805
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.