Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO101ALF Apparaterolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller, 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RO101ALF Apparaterolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller, 100mm
RO101ALF Apparaterolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller, 100mm
Exemplarische Darstellung: Apparaterolle (Lenkrolle mit Totalfeststeller)
Artikel-Nr.:
     955-RO 101 A LF
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RO 101 A LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterolle thermoplast lenkrolle...
apparaterolle
Eigenschaften: Einfache Rollenausführung für den innerbetrieblichen Einsatz auf glatten Böden. Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert. Räder mit Kunststofffelge und thermoplastischer Gummibandage, grau Lagerart: Kugellager mit Fadenschutz (Ø 50: ohne Fadenschutz)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Bauform:
Apparaterolle
Raddurchmesser (± 3%):
100 MM
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca.:
80 KG
Radbreite:
30 MM
Bauhöhe (± 2):
137 MM
Plattengröße:
95 x 70 MM
Schraublochentfernung:
75 x 45 MM
Schraublochdurchmesser:
9 MM
Ausladung (± 2):
42 MM
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen lenkrolle, RO101ALF, Apparate-Doppelrollen, Apparate-Rollen, Bockrollen, Doppelrollen, Ersatz-Räder, Ersatz-Räder und -Rollen, Ersatz-Rollen, Geräterollen, Lastrollen, Lenkrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,22*
€ 59,7618
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,82*
€ 59,2858
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,95*
€ 55,8705
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,61*
€ 54,2759
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,36*
€ 52,7884
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,08*
€ 44,1252
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.