Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO125AG Rad für Apparaterolle mit Gleitlager, 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Apparaterolle mit Gleitlager
Exemplarische Darstellung: Apparaterolle mit Gleitlager
Artikel-Nr.:
     955-RO 125 A G
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RO 125 A G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
apparaterolle 125mm
apparaterolle
apparaterolle thermoplast
Eigenschaften: Einfache Radausführung für den innerbetrieblichen Einsatz auf glatten Böden. Mit Kunststofffelge und thermoplastischer Gummibandage, grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gleitlager
Raddurchmesser (± 3%):
125 MM
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca.:
100 KG
Radbreite:
30 MM
Radbohrung:
12,1 MM
Nabenlänge:
35 MM
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: RO125AG, Apparate-Rollen, Ersatz-Räder, Ersatz-Räder und -Rollen, Ersatz-Rollen, Geräterollen, Lastrollen, Räder und Rollen, Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,3621
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.