Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO160TGL Transportgeräterolle, 160mm, Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Transportgeräterolle (Lenkrolle)
Exemplarische Darstellung: Transportgeräterolle (Lenkrolle)
Artikel-Nr.:
     955-RO 160 TG L
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RO 160 TG L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Eigenschaften: Robuster Vollgummireifen für einfache bis mittlere Beanspruchung. Geräuschloser Lauf, schont Transportgut. Stahlblechgehäuse verzinkt, zweifacher Kugelkranz und Abdichtung im Gabelkopf. Räder mit Vollgummibereifung schwarz auf Stahlblechfelge. Lagerart: Rollenkorblager mit Fadenschutz (Ø 225 - 400: ohne Fadenschutz)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lenkrolle
Raddurchmesser (± 3%):
160 MM
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca.:
135 KG
Radbreite:
40 MM
Bauhöhe (± 2):
195 MM
Plattengröße:
135 x 110 MM
Schraublochentfernung:
105 x 75 / 105 x 80 MM
Schraublochdurchmesser:
11 MM
Ausladung (± 2):
48 MM
Gewicht:
2,2 KG
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle vollgummi gesamthöhe 195mm rad 160x40 mm, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, RO160TGL, Bockrollen, Ersatz-Räder, Ersatz-Räder und -Rollen, Ersatz-Rollen, Geräterollen, Gummi-Rollen, Lastrollen, Lenkrollen, Lenkrollen mit Feststeller, Lenkrollen mit Totalfeststeller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,2347
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,7944
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,07*
€ 35,7833
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,6647
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,8436
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,8817
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.