Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO200LLF Rolle mit Luft-Bereifung Lenkrolle mit Totalfeststeller, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-RO 200 L LF
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RO 200 L LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller
Eigenschaften: Gute Stoßdämpfung, geringster Rollwiderstand bei schlechten Böden, bodenschonend. Stahlblechgehäuse, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf. Räder mit schwarzer Breifung, Rillenprofil. Lagerart: Stahlblechfelge mit Rollenkorblager Optional: Reifen aus Voll-PU (pannensicher) -PU *Stollenprofil
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Radausführung:
Luft
Raddurchmesser (± 3%):
200 MM
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca.:
75 KG
Radbreite:
50 MM
Bauhöhe (± 2):
232 MM
Plattengröße:
135 x 110 MM
Schraublochentfernung:
105 x 75 / 105 x 80 MM
Schraublochdurchmesser:
11 MM
Ausladung (± 2):
55 MM
Gewicht:
2,7 KG
Weitere Suchbegriffe: RO200LLF, Bockrollen, Ersatz-Räder, Ersatz-Räder und -Rollen, Ersatz-Rollen, Geräterollen, Lastrollen, Lenkrollen, Lenkrollen mit Feststeller, Lenkrollen mit Totalfeststeller, Luftbereifte Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,88*
€ 95,0572
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,41*
€ 93,3079
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,73*
€ 90,1187
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,08*
€ 86,9652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,15*
€ 73,9585
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.