Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO250PULF Polyurethan-Schwerlastrolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schwerlastrolle (Lenkrolle mit Totalfeststeller)
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schwerlastrolle (Lenkrolle mit Totalfeststeller)
Artikel-Nr.:
     955-RO 250 PU LF
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RO 250 PU LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle
Eigenschaften: Geräuscharmer Lauf, robust und abriebfest sowie schnittfest gegen Metallspäne, beständig gegen viele aggressive Medien. Extra starke Stahlblechgehäuse, ab Ø 200 mm geschweißte Gehäuse, zweifache Kugellagerung im Gabelkopf. Farbe: orange / bernstein (Durchmesser 100 mm: gelb / beige) Lagerart: Kugellager (2-fach)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Felge:
Gussfelge
Raddurchmesser (± 3%):
250 MM
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca.:
1600 KG (KRAFT)
Radbreite:
75 MM
Bauhöhe (± 2):
315 MM
Plattengröße:
175 x 140 MM
Schraublochentfernung:
140 x 105 MM
Schraublochdurchmesser:
14,5 MM
Ausladung (± 2):
75 MM
Gewicht:
18 KG
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, RO250PULF, Bockrollen, Ersatz-Räder, Ersatz-Räder und -Rollen, Ersatz-Rollen, Geräterollen, Lastrollen, Lenkrollen, Lenkrollen mit Feststeller, Lenkrollen mit Totalfeststeller, Polyurethan-Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,81*
€ 555,5039
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,71*
€ 548,2449
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,19*
€ 521,4461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,15*
€ 494,0285
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,43*
€ 466,9917
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.