Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO50AL Apparaterolle, Lenkrolle, 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RO50AL Apparaterolle, Lenkrolle, 50mm
RO50AL Apparaterolle, Lenkrolle, 50mm
Exemplarische Darstellung: Apparaterolle (Lenkrolle)
Artikel-Nr.:
     955-RO 50 A L
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RO 50 A L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 50 mm
Eigenschaften: Einfache Rollenausführung für den innerbetrieblichen Einsatz auf glatten Böden. Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert. Räder mit Kunststofffelge und thermoplastischer Gummibandage, grau Lagerart: Kugellager mit Fadenschutz (Ø 50: ohne Fadenschutz)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lenkrolle
Bauform:
Apparaterolle
Raddurchmesser (± 3%):
50 MM
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca.:
40 KG
Radbreite:
18 MM
Bauhöhe (± 2):
73 MM
Plattengröße:
54 x 54 MM
Schraublochentfernung:
40 x 40 MM
Schraublochdurchmesser:
6,3 MM
Ausladung (± 2):
26 MM
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, RO50AL, Apparate-Doppelrollen, Apparate-Rollen, Bockrollen, Doppelrollen, Ersatz-Räder, Ersatz-Räder und -Rollen, Ersatz-Rollen, Geräterollen, Lastrollen, Lenkrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.