Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO50A Rad für Apparaterolle mit Kugellager, 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Apparaterolle mit Kugellager & Fadenschutz
Exemplarische Darstellung: Apparaterolle mit Kugellager & Fadenschutz
Artikel-Nr.:
     955-RO 50 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RO 50 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
apparaterolle
Eigenschaften: Einfache Radausführung für den innerbetrieblichen Einsatz auf glatten Böden. Mit Kunststofffelge und thermoplastischer Gummibandage, grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Kugellager
Raddurchmesser (± 3%):
50 MM
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca.:
40 KG
Radbreite:
18 MM
Radbohrung:
6,1 MM
Nabenlänge:
22 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: RO50A, Apparate-Rollen, Ersatz-Räder, Ersatz-Räder und -Rollen, Ersatz-Rollen, Geräterollen, Lastrollen, Räder und Rollen, Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,426
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.