Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO75AG Rad für Apparaterolle mit Gleitlager, 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Apparaterolle mit Gleitlager
Exemplarische Darstellung: Apparaterolle mit Gleitlager
Artikel-Nr.:
     955-RO 75 A G
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RO 75 A G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
apparaterolle
Eigenschaften: Einfache Radausführung für den innerbetrieblichen Einsatz auf glatten Böden. Mit Kunststofffelge und thermoplastischer Gummibandage, grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gleitlager
Raddurchmesser (± 3%):
75 MM
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca.:
50 KG
Radbreite:
24 MM
Radbohrung:
8,1 MM
Nabenlänge:
28 MM
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: RO75AG, Apparate-Rollen, Ersatz-Räder, Ersatz-Räder und -Rollen, Ersatz-Rollen, Geräterollen, Lastrollen, Räder und Rollen, Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.