Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO75AL Apparaterolle, Lenkrolle, 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RO75AL Apparaterolle, Lenkrolle, 75mm
RO75AL Apparaterolle, Lenkrolle, 75mm
Exemplarische Darstellung: Apparaterolle (Lenkrolle)
Artikel-Nr.:
     955-RO 75 A L
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RO 75 A L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
apparaterolle
Eigenschaften: Einfache Rollenausführung für den innerbetrieblichen Einsatz auf glatten Böden. Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert. Räder mit Kunststofffelge und thermoplastischer Gummibandage, grau Lagerart: Kugellager mit Fadenschutz (Ø 50: ohne Fadenschutz)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lenkrolle
Bauform:
Apparaterolle
Raddurchmesser (± 3%):
75 MM
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca.:
50 KG
Radbreite:
24 MM
Bauhöhe (± 2):
103 MM
Plattengröße:
60 x 60 MM
Schraublochentfernung:
38 x 38 / 48 x 48 MM
Schraublochdurchmesser:
6,2 MM
Ausladung (± 2):
34 MM
Gewicht:
0,37 KG
Weitere Suchbegriffe: RO75AL, Apparate-Doppelrollen, Apparate-Rollen, Bockrollen, Doppelrollen, Ersatz-Räder, Ersatz-Räder und -Rollen, Ersatz-Rollen, Geräterollen, Lastrollen, Lenkrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,8274
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,971
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.