Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO80VGB Elastik-Vollgummirolle, 80mm, Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RO80VGB Elastik-Vollgummirolle, 80mm, Bockrolle
RO80VGB Elastik-Vollgummirolle, 80mm, Bockrolle
Exemplarische Darstellung: Elastik-Vollgummirolle (Bockrolle)
Artikel-Nr.:
     955-RO 80 VG B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RO 80 VG B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Eigenschaften: Hohe Elastizität, großer Fahrkomfort, fester Reifensitz und geringer Rollwiderstand zeichnen diese Rollen aus. Stahlblechgehäuse verzinkt, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Räder mit blauer Elastik-Vollgummibereifung, spurfrei, Radkörper aus Kunststoff. Lagerart: Rollenkorblager mit Fadenschutz (Ø 160 - 200: ohne Fadenschutz)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bockrolle
Raddurchmesser (± 3%):
80 MM
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca.:
100 KG (KRAFT)
Radbreite:
35 MM
Bauhöhe (± 2):
105 MM
Plattengröße:
104 x 80 MM
Schraublochentfernung:
80 x 60 MM
Schraublochdurchmesser:
9 MM
Ausladung (± 2):
0 MM
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: RO80VGB, Bockrollen, Elastik-Vollgummi-Rollen, Ersatz-Räder, Ersatz-Räder und -Rollen, Ersatz-Rollen, Geräterollen, Gummi-Rollen, Lastrollen, Lenkrollen, Lenkrollen mit Feststeller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,2169
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,0622
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,1701
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,6227
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,6481
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.