Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONI10/200MS Rohrdoppelnippel G 1"-200mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RONI10/200MS Rohrdoppelnippel G 1"-200mm, Messing
RONI10/200MS Rohrdoppelnippel G 1"-200mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Rohrdoppelnippel ähnlich EN 10241, Messing
Artikel-Nr.:
     955-RONI 10/200 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RONI 10/200 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
RONI10/200MS Rohrdoppelnippel G 1"-200mm, Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1"
L:
200 MM
Betriebsdruck:
16 BAR
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, landefeld doppelnippel, doppelnippel, RONI10/200MS, DIN 2982, Doppel-Gewindenippel, Edelstahl-Fittings, EN 10241, Gewinde-Fittings, Langnippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,28*
€ 37,18*
Lager 955
795
€ 8,90*
ab € 28,42*
€ 37,28*
€ 3,90*
ab € 29,30*
€ 38,20*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,3632
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,9943
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,45*
€ 42,1855
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,83*
€ 40,2577
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,02*
€ 39,2938
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,8198
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.