Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONI10/60ASST Anschweißnippel R 1"-60mm-33,7mm, ST 37, Stahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RONI10/60ASST Anschweißnippel R 1"-60mm-33,7mm, ST 37, Stahl schwarz
RONI10/60ASST Anschweißnippel R 1"-60mm-33,7mm, ST 37, Stahl schwarz
Exemplarische Darstellung: Anschweißnippel ähnlich EN 10241 / DIN 2982, ST 37, Stahl schwarz
Artikel-Nr.:
     955-RONI 10/60 AS ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RONI 10/60 AS ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißnippel
schweißnippel 1"
landefeld schweißnippel
*DIN-Baulänge
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST 37, , Stahl schwarz
Anschweißende Durchmesser:
33,7 MM
Gewinde:
R 1"
L:
60 MM
Betriebsdruck:
50 BAR
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: RONI10/60ASST, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Gewindenippel, Anschweiß-Nippel, DIN 2982, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10241, Gewindeanschweißstutzen, Gewinde-Fittings, Langnippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,84*
€ 2,80*
Lager 955
759
€ 8,90*
ab € 1,85*
€ 2,81*
€ 3,90*
ab € 2,08*
€ 3,16*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.