Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONI10/60MS Rohrdoppelnippel G 1"-60mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RONI10/60MS Rohrdoppelnippel G 1"-60mm, Messing
RONI10/60MS Rohrdoppelnippel G 1"-60mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Rohrdoppelnippel ähnlich EN 10241, Messing
Artikel-Nr.:
     955-RONI 10/60 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RONI 10/60 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
RONI10/60MS Rohrdoppelnippel G 1"-60mm, Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1"
L:
60 MM
Betriebsdruck:
16 BAR
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, landefeld doppelnippel, doppelnippel, RONI10/60MS, DIN 2982, Doppel-Gewindenippel, Edelstahl-Fittings, EN 10241, Gewinde-Fittings, Langnippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,07*
€ 13,76*
Lager 955
569
€ 8,90*
ab € 10,08*
€ 13,77*
€ 3,90*
ab € 11,41*
€ 15,56*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.