Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONI10/80ASES Anschweißnippel R 1"-80mm-33,7mm, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RONI10/80ASES Anschweißnippel R 1"-80mm-33,7mm, 1.4571
RONI10/80ASES Anschweißnippel R 1"-80mm-33,7mm, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Anschweißnippel ähnlich EN 10241 / DIN 2982, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-RONI 10/80 AS ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RONI 10/80 AS ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißnippel
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
*DIN-Baulänge
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Anschweißende Durchmesser:
33,7 MM
Gewinde:
R 1"
L:
80 MM
Betriebsdruck:
20 BAR
Gewicht:
0,16 KG
Weitere Suchbegriffe: schweißnippel 1", landefeld schweißnippel, stecknippel druckluft, RONI10/80ASES, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Gewindenippel, Anschweiß-Nippel, DIN 2982, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10241, Gewindeanschweißstutzen, Gewinde-Fittings, Langnippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,35*
€ 19,00*
Lager 955
466
€ 8,90*
ab € 14,40*
€ 19,12*
€ 3,90*
ab € 16,14*
€ 21,19*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,7528
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,2054
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,136
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.