Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONI112/180ES Rohrdoppelnippel R 1-1/2"-180mm, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RONI112/180ES Rohrdoppelnippel R 1-1/2"-180mm, 1.4571
RONI112/180ES Rohrdoppelnippel R 1-1/2"-180mm, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Rohrdoppelnippel ähnlich EN 10241, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-RONI 112/180 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RONI 112/180 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
RONI112/180ES Rohrdoppelnippel R 1-1/2"-180mm, 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
R 1-1/2"
L:
180 MM
Betriebsdruck:
20 BAR
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, doppelnippel edelstahl 1" x 1/2", doppelnippel edelstahl, doppelnippel, RONI112/180ES, DIN 2982, Doppel-Gewindenippel, Edelstahl-Fittings, EN 10241, Gewinde-Fittings, Langnippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,03*
€ 65,4857
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,95*
€ 64,2005
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,19*
€ 62,1061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,53*
€ 60,1307
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,21*
€ 59,7499
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,47*
€ 49,3493
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.