Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONI112/200MS Rohrdoppelnippel G 1-1/2"-200mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RONI112/200MS Rohrdoppelnippel G 1-1/2"-200mm, Messing
RONI112/200MS Rohrdoppelnippel G 1-1/2"-200mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Rohrdoppelnippel ähnlich EN 10241, Messing
Artikel-Nr.:
     955-RONI 112/200 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RONI 112/200 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
RONI112/200MS Rohrdoppelnippel G 1-1/2"-200mm, Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1-1/2"
L:
200 MM
Betriebsdruck:
16 BAR
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, doppelnippel 1 1/2", doppelnippel, doppelnippel 11/4", RONI112/200MS, DIN 2982, Doppel-Gewindenippel, Edelstahl-Fittings, EN 10241, Gewinde-Fittings, Langnippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,90*
€ 50,47*
Lager 955
52
€ 5,90*
ab € 38,94*
€ 50,59*
Frei Haus
ab € 39,84*
€ 52,03*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,59*
€ 60,2021
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,54*
€ 60,1426
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,71*
€ 56,7749
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,28*
€ 55,0732
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,44*
€ 54,0736
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,94*
€ 46,3386
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.