Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONI114/250ES Rohrdoppelnippel R 1-1/4"-250mm, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrdoppelnippel ähnlich EN 10241, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Rohrdoppelnippel ähnlich EN 10241, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-RONI 114/250 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RONI 114/250 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
RONI114/250ES Rohrdoppelnippel R 1-1/4"-250mm, 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
R 1-1/4"
L:
250 MM
Betriebsdruck:
20 BAR
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, doppelnippel edelstahl 1 1/4", doppelnippel edelstahl, doppelnippel, RONI114/250ES, DIN 2982, Doppel-Gewindenippel, Edelstahl-Fittings, EN 10241, Gewinde-Fittings, Langnippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 45,14*
€ 58,15*
Lager 955
106
€ 5,90*
ab € 45,18*
€ 58,26*
Frei Haus
ab € 46,68*
€ 59,92*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,26*
€ 69,3294
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,51*
€ 68,4369
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,51*
€ 64,8669
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,76*
€ 62,7844
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,30*
€ 62,237
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,18*
€ 53,7642
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.