Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONI12/60ASST Anschweißnippel R 1/2"-60mm-21,3mm, ST 37, Stahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RONI12/60ASST Anschweißnippel R 1/2"-60mm-21,3mm, ST 37, Stahl schwarz
RONI12/60ASST Anschweißnippel R 1/2"-60mm-21,3mm, ST 37, Stahl schwarz
Exemplarische Darstellung: Anschweißnippel ähnlich EN 10241 / DIN 2982, ST 37, Stahl schwarz
Artikel-Nr.:
     955-RONI 12/60 AS ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RONI 12/60 AS ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißnippel
schweißnippel 1/2"
landefeld schweißnippel
*DIN-Baulänge
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST 37, , Stahl schwarz
Anschweißende Durchmesser:
21,3 MM
Gewinde:
R 1/2"
L:
60 MM
Betriebsdruck:
50 BAR
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: RONI12/60ASST, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Gewindenippel, Anschweiß-Nippel, DIN 2982, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10241, Gewindeanschweißstutzen, Gewinde-Fittings, Langnippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,08*
€ 1,71*
Lager 955
3991
€ 8,90*
ab € 1,09*
€ 1,72*
€ 3,90*
ab € 1,22*
€ 1,91*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.