Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

RONI20/180ES Rohrdoppelnippel R 2"-180mm, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RONI20/180ES Rohrdoppelnippel R 2"-180mm, 1.4571
RONI20/180ES Rohrdoppelnippel R 2"-180mm, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Rohrdoppelnippel ähnlich EN 10241, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-RONI 20/180 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RONI 20/180 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
RONI20/180ES Rohrdoppelnippel R 2"-180mm, 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
R 2"
L:
180 MM
Betriebsdruck:
20 BAR
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, RONI20/180ES, DIN 2982, Doppel-Gewindenippel, Edelstahl-Fittings, EN 10241, Gewinde-Fittings, Langnippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,45*
€ 90,9755
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,71*
€ 90,0949
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,05*
€ 85,7395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,20*
€ 84,728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,84*
€ 71,2096
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.