Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONI212/60ASES Anschweißnippel R 2-1/2"-60mm-76,1mm, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RONI212/60ASES Anschweißnippel R 2-1/2"-60mm-76,1mm, 1.4571
RONI212/60ASES Anschweißnippel R 2-1/2"-60mm-76,1mm, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Anschweißnippel ähnlich EN 10241 / DIN 2982, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-RONI 212/60 AS ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RONI 212/60 AS ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißnippel
*DIN-Baulänge
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Anschweißende Durchmesser:
76,1 MM
Gewinde:
R 2-1/2"
L:
60 MM
Betriebsdruck:
20 BAR
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: RONI212/60ASES, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Gewindenippel, Anschweiß-Nippel, DIN 2982, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10241, Gewindeanschweißstutzen, Gewinde-Fittings, Langnippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 34,87*
€ 45,20*
Lager 955
361
€ 8,90*
ab € 34,73*
€ 45,32*
€ 3,90*
ab € 35,97*
€ 46,60*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,32*
€ 53,9308
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,87*
€ 53,3953
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,575
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,27*
€ 49,1113
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,0998
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,73*
€ 41,3287
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.