Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

RONI30/180ES Rohrdoppelnippel R 3"-180mm, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RONI30/180ES Rohrdoppelnippel R 3"-180mm, 1.4571
RONI30/180ES Rohrdoppelnippel R 3"-180mm, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Rohrdoppelnippel ähnlich EN 10241, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-RONI 30/180 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RONI 30/180 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
RONI30/180ES Rohrdoppelnippel R 3"-180mm, 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
R 3"
L:
180 MM
Betriebsdruck:
20 BAR
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, RONI30/180ES, DIN 2982, Doppel-Gewindenippel, Edelstahl-Fittings, EN 10241, Gewinde-Fittings, Langnippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,89*
€ 153,3791
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,36*
€ 147,9884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,51*
€ 146,9769
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,96*
€ 122,5224
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.