Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONI30/300ES Rohrdoppelnippel R 3"-300mm, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrdoppelnippel ähnlich EN 10241, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Rohrdoppelnippel ähnlich EN 10241, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-RONI 30/300 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RONI 30/300 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
RONI30/300ES Rohrdoppelnippel R 3"-300mm, 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
R 3"
L:
300 MM
Betriebsdruck:
20 BAR
Gewicht:
2,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, landefeld doppelnippel, RONI30/300ES, DIN 2982, Doppel-Gewindenippel, Edelstahl-Fittings, EN 10241, Gewinde-Fittings, Langnippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,75*
€ 184,32*
Lager 955
73
€ 5,90*
ab € 152,99*
€ 184,85*
Frei Haus
ab € 158,80*
€ 190,89*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,85*
€ 219,9715
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,40*
€ 217,056
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,36*
€ 212,2484
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,06*
€ 208,3214
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,99*
€ 182,0581
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.