Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONI34/180MS Rohrdoppelnippel G 3/4"-180mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RONI34/180MS Rohrdoppelnippel G 3/4"-180mm, Messing
RONI34/180MS Rohrdoppelnippel G 3/4"-180mm, Messing
Artikel-Nr.:
     955-RONI 34/180 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RONI 34/180 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
RONI34/180MS Rohrdoppelnippel G 3/4"-180mm, Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 3/4"
L:
180 MM
Betriebsdruck:
16 BAR
Gewicht:
0,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, doppelnippel messing, doppelnippel, landefeld doppelnippel, RONI34/180MS, DIN 2982, Doppel-Gewindenippel, Edelstahl-Fittings, EN 10241, Gewinde-Fittings, Langnippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,7603
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,4152
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,2966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,2375
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,2379
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,109
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.