Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONI40/100ASST Anschweißnippel R 4"-100mm-114,3mm, ST 37, Stahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RONI40/100ASST Anschweißnippel R 4"-100mm-114,3mm, ST 37, Stahl schwarz
RONI40/100ASST Anschweißnippel R 4"-100mm-114,3mm, ST 37, Stahl schwarz
Exemplarische Darstellung: Anschweißnippel ähnlich EN 10241 / DIN 2982, ST 37, Stahl schwarz
Artikel-Nr.:
     955-RONI 40/100 AS ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RONI 40/100 AS ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißnippel
landefeld schweißnippel
*DIN-Baulänge
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST 37, , Stahl schwarz
Anschweißende Durchmesser:
114,3 MM
Gewinde:
R 4"
L:
100 MM
Betriebsdruck:
50 BAR
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: RONI40/100ASST, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Gewindenippel, Anschweiß-Nippel, DIN 2982, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10241, Gewindeanschweißstutzen, Gewinde-Fittings, Langnippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,32*
€ 33,31*
Lager 955
411
€ 8,90*
ab € 25,34*
€ 33,43*
€ 3,90*
ab € 28,49*
€ 37,67*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,7817
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,11*
€ 39,4009
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,8658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,0451
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,1883
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,1546
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.