Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONI40/80ASES Anschweißnippel R 4"-80mm-114,3mm, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RONI40/80ASES Anschweißnippel R 4"-80mm-114,3mm, 1.4571
RONI40/80ASES Anschweißnippel R 4"-80mm-114,3mm, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Anschweißnippel ähnlich EN 10241 / DIN 2982, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-RONI 40/80 AS ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RONI 40/80 AS ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißnippel
landefeld schweißnippel
*DIN-Baulänge
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Anschweißende Durchmesser:
114,3 MM
Gewinde:
R 4"
L:
80 MM
Betriebsdruck:
20 BAR
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: RONI40/80ASES, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Gewindenippel, Anschweiß-Nippel, DIN 2982, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10241, Gewindeanschweißstutzen, Gewinde-Fittings, Langnippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 69,67*
€ 88,08*
Lager 955
158
€ 5,90*
ab € 69,76*
€ 88,19*
Frei Haus
ab € 71,78*
€ 90,50*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,19*
€ 104,9461
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,22*
€ 103,7918
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,69*
€ 98,4011
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,99*
€ 96,3781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,76*
€ 83,0144
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.