Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSB114ES Rundstahlbügel, M 16, 108 - 114,3mm, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSB114ES Rundstahlbügel, M 16, 108 - 114,3mm, 1.4301
RSB114ES Rundstahlbügel, M 16, 108 - 114,3mm, 1.4301
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Zeichnung: Rundstahlbügel
Artikel-Nr.:
     955-RSB 114 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RSB 114 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Muttern geliefert. *ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
D:
108 - 114,3 MM
G:
M 16
L:
60 MM
B:
136 MM
H:
171 MM
Passende Mutter:
934-M16 ES
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelschraube m16, rundstahlbügel, landefeld rundstahlbügel, RSB114ES, Edelstahl-Schellen, Rohrhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,73*
€ 86,5487
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,20*
€ 84,728
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,62*
€ 80,4678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,80*
€ 78,302
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,50*
€ 67,235
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.