Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSB114 Rundstahlbügel, M 16, 108 - 114,3mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSB114 Rundstahlbügel, M 16, 108 - 114,3mm, Stahl verzinkt
RSB114 Rundstahlbügel, M 16, 108 - 114,3mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Zeichnung: Rundstahlbügel
Artikel-Nr.:
     955-RSB 114
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RSB 114
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Muttern geliefert. *ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
D:
108 - 114,3 MM
G:
M 16
L:
60 MM
B:
136 MM
H:
171 MM
Passende Mutter:
934-M16
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelschraube m16, rundstahlbügel, landefeld rundstahlbügel, RSB114, Edelstahl-Schellen, Rohrhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,19*
€ 8,81*
Lager 955
2177
€ 8,90*
ab € 6,20*
€ 8,82*
€ 3,90*
ab € 7,02*
€ 9,97*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,639
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,378
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.