Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSB15 Rundstahlbügel, M 8, 21,3mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSB15 Rundstahlbügel, M 8, 21,3mm, Stahl verzinkt
RSB15 Rundstahlbügel, M 8, 21,3mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Zeichnung: Rundstahlbügel
Artikel-Nr.:
     955-RSB 15
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RSB 15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Muttern geliefert. *ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
D:
21,3 MM
G:
M 8
L:
20 MM
B:
30 MM
H:
46 MM
Passende Mutter:
934-M8
Gewicht:
0,031 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld rundstahlbügel m 8x33,7mm, bügelschraube m8, rundstahlbügel, RSB15, Edelstahl-Schellen, Rohrhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,43*
€ 0,75*
Lager 955
2686
€ 8,90*
ab € 0,44*
€ 0,77*
€ 3,90*
ab € 0,72*
€ 1,22*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.