Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSB168 Rundstahlbügel, M 16, 159 - 168,3mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Zeichnung: Rundstahlbügel
Artikel-Nr.:
     955-RSB 168
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RSB 168
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Muttern geliefert. *ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
D:
159 - 168,3 MM
G:
M 16
L:
60 MM
B:
192 MM
H:
217 MM
Passende Mutter:
934-M16
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelschraube m16, rundstahlbügel, landefeld rundstahlbügel, RSB168, Edelstahl-Schellen, Rohrhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,49*
€ 10,65*
Lager 955
461
€ 8,90*
ab € 7,50*
€ 10,66*
€ 3,90*
ab € 8,50*
€ 12,06*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,925
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.