Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSB18ES Rundstahlbügel, M 10, 18mm, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSB18ES Rundstahlbügel, M 10, 18mm, 1.4301
RSB18ES Rundstahlbügel, M 10, 18mm, 1.4301
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Zeichnung: Rundstahlbügel
Artikel-Nr.:
     955-RSB 18 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RSB 18 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Muttern geliefert. *ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
D:
18 MM
G:
M 10
L:
30 MM
B:
33 MM
H:
67 MM
Passende Mutter:
934-M10 ES
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelschraube m10, rundstahlbügel, landefeld rundstahlbügel, RSB18ES, Edelstahl-Schellen, Rohrhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,84*
€ 27,16*
Lager 955
104
€ 8,90*
ab € 19,91*
€ 27,28*
€ 3,90*
ab € 22,51*
€ 30,63*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,4632
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,9158
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,3569
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,0598
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,1554
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,6929
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.