Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSB194ES Rundstahlbügel, M 16, 191 - 193,7mm, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Zeichnung: Rundstahlbügel
Artikel-Nr.:
     955-RSB 194 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RSB 194 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Muttern geliefert. *ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
D:
191 - 193,7 MM
G:
M 16
L:
60 MM
B:
218 MM
H:
249 MM
Passende Mutter:
934-M16 ES
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelschraube m16, rundstahlbügel, landefeld rundstahlbügel, RSB194ES, Edelstahl-Schellen, Rohrhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 97,41*
€ 121,29*
Lager 955
19
€ 5,90*
ab € 97,74*
€ 121,40*
Frei Haus
ab € 101,05*
€ 125,95*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,40*
€ 144,466
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,86*
€ 142,6334
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,49*
€ 136,2431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,38*
€ 133,7322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,74*
€ 116,3106
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.