Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSB20 Rundstahlbügel, M 8, 26,9mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSB20 Rundstahlbügel, M 8, 26,9mm, Stahl verzinkt
RSB20 Rundstahlbügel, M 8, 26,9mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Zeichnung: Rundstahlbügel
Artikel-Nr.:
     955-RSB 20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RSB 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Muttern geliefert. *ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
D:
26,9 MM
G:
M 8
L:
20 MM
B:
35 MM
H:
54 MM
Passende Mutter:
934-M8
Gewicht:
0,037 KG
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlbügel, U-Bügelschraube, landefeld rundstahlbügel m 8x33,7mm, din 934, bügelschraube m8, RSB20, Edelstahl-Schellen, Rohrhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,53*
€ 0,91*
Lager 955
3155
€ 8,90*
ab € 0,54*
€ 0,92*
€ 3,90*
ab € 0,87*
€ 1,46*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.