Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSB219ES Rundstahlbügel, M 20, 216 - 219,1mm, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Zeichnung: Rundstahlbügel
Artikel-Nr.:
     955-RSB 219 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RSB 219 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Muttern geliefert. *ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
D:
216 - 219,1 MM
G:
M 20
L:
70 MM
B:
248 MM
H:
283 MM
Passende Mutter:
934-M20 ES
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: rundstahlbügel m20, rundstahlbügel, landefeld rundstahlbügel, RSB219ES, Edelstahl-Schellen, Rohrhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,68*
€ 162,6492
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,33*
€ 162,2327
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,14*
€ 156,0566
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,14*
€ 152,4866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,15*
€ 131,0785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.