Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSB273 Rundstahlbügel, M 20, 267 - 273mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Zeichnung: Rundstahlbügel
Artikel-Nr.:
     955-RSB 273
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RSB 273
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Muttern geliefert. *ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
D:
267 - 273 MM
G:
M 20
L:
70 MM
B:
302 MM
H:
334 MM
Passende Mutter:
934-M20
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: rundstahlbügel m20, rundstahlbügel, landefeld rundstahlbügel, RSB273, Edelstahl-Schellen, Rohrhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,13*
€ 27,39*
Lager 955
229
€ 8,90*
ab € 20,09*
€ 27,51*
€ 3,90*
ab € 22,73*
€ 30,86*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,3918
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,6663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,3811
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.