Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSB333ES Rundstahlbügel, M 20, 318 - 332,9mm, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Zeichnung: Rundstahlbügel
Artikel-Nr.:
     955-RSB 333 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RSB 333 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Muttern geliefert. *ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
D:
318 - 332,9 MM
G:
M 20
L:
70 MM
B:
352 MM
H:
385 MM
Passende Mutter:
934-M20 ES
Gewicht:
1,9 KG
Weitere Suchbegriffe: rundstahlbügel m20, rundstahlbügel, landefeld rundstahlbügel, RSB333ES, Edelstahl-Schellen, Rohrhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 98,22*
€ 121,75*
Lager 955
17
€ 5,90*
ab € 98,68*
€ 121,86*
Frei Haus
ab € 102,20*
€ 126,42*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,86*
€ 145,0134
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,66*
€ 143,5854
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,64*
€ 137,6116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,20*
€ 134,708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,68*
€ 117,4292
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.