Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSB48ES Rundstahlbügel, M 10, 44,5 - 48,3mm, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSB48ES Rundstahlbügel, M 10, 44,5 - 48,3mm, 1.4301
RSB48ES Rundstahlbügel, M 10, 44,5 - 48,3mm, 1.4301
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Zeichnung: Rundstahlbügel
Artikel-Nr.:
     955-RSB 48 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RSB 48 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Muttern geliefert. *ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
D:
44,5 - 48,3 MM
G:
M 10
L:
50 MM
B:
62 MM
H:
92 MM
Passende Mutter:
934-M10 ES
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelschraube m10, rundstahlbügel, landefeld rundstahlbügel, RSB48ES, Edelstahl-Schellen, Rohrhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,87*
€ 32,50*
Lager 955
309
€ 8,90*
ab € 24,02*
€ 32,62*
€ 3,90*
ab € 27,27*
€ 36,55*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,62*
€ 38,8178
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,318
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,4021
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,9027
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,8198
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,5838
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.