Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSB48 Rundstahlbügel, M 10, 44,5 - 48,3mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSB48 Rundstahlbügel, M 10, 44,5 - 48,3mm, Stahl verzinkt
RSB48 Rundstahlbügel, M 10, 44,5 - 48,3mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Zeichnung: Rundstahlbügel
Artikel-Nr.:
     955-RSB 48
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RSB 48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Muttern geliefert. *ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
D:
44,5 - 48,3 MM
G:
M 10
L:
50 MM
B:
62 MM
H:
92 MM
Passende Mutter:
934-M10
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: rundstahlbügel m10, rundstahlbügel, RSB48, Edelstahl-Schellen, Rohrhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,34*
€ 2,10*
Lager 955
2783
€ 8,90*
ab € 1,35*
€ 2,11*
€ 3,90*
ab € 1,52*
€ 2,37*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.