Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSB89 Rundstahlbügel, M 12, 89mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSB89 Rundstahlbügel, M 12, 89mm, Stahl verzinkt
RSB89 Rundstahlbügel, M 12, 89mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Zeichnung: Rundstahlbügel
Artikel-Nr.:
     955-RSB 89
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RSB 89
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Muttern geliefert. *ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
D:
89 MM
G:
M 12
L:
50 MM
B:
106 MM
H:
138 MM
Passende Mutter:
934-M12
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelschraube m12, rundstahlbügel, landefeld rundstahlbügel, RSB89, Edelstahl-Schellen, Rohrhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.