Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK10SK Rückschlagklappe G 1", PN 12, Messing, metallisch dichtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUCK10SK Rückschlagklappe G 1", PN 12, Messing, metallisch dichtend
RUCK10SK Rückschlagklappe G 1", PN 12, Messing, metallisch dichtend
Exemplarische Darstellung: Rückschlagklappe
Zeichnung: Rückschlagklappe
Schaltsymbol: Rückschlagventil ohne Feder
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 10 SK
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 10 SK
EAN/GTIN:
     4050571606275
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rückschlagklappe
Rückstauklappe
rückschlagklappe
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR (bei weichdichtender Ausführung) Temperaturbereich: 0 bis +90 °C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle Achtung: Nur für flüssige Medien geeignet. Klappe schließt durch Schwerkraft, daher nur horizontaler Einbau möglich!
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch dichtend
G:
G 1"
L:
62 MM
H:
68 MM
PN:
12 BAR
Gewicht:
0,45 KG
Weitere Suchbegriffe: RUCK10SK, Itap, Klappen, Muffen-Rückschlagventile, Rückschlagklappen, Rückschlagventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 22,97*
€ 30,31*
Lager 955
511
€ 8,90*
ab € 23,11*
€ 30,42*
€ 3,90*
ab € 26,10*
€ 34,31*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,1998
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,8309
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,4981
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,9511
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,0348
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,5009
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.