Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RV5211-06A 5/2-Wege Pneumatikventil, G 1/8", Federrückstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RV5211-06A 5/2-Wege Pneumatikventil, G 1/8", Federrückstellung
RV5211-06A 5/2-Wege Pneumatikventil, G 1/8", Federrückstellung
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Pneumatikventil mit Federrückstellung
Zeichnung: 5/2-Wege und 5/3-Wege Pneumatikventil
Schaltsymbol: 5/2-Wege Pneumatikventil mit Federrückstellung (Luftfeder)
Artikel-Nr.:
     955-RV 5211-06 A
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     RV 5211-06 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid Temperaturbereich: -5 bis +60 °C Betriebsdruck: 1,5 - 8 bar Steuerdruck: 2 - 8 bar Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Lebensdauer: min. 40 Mio. Schaltspiele *Luftfeder
Weitere Informationen:
Schaltung:
5/2-Wege
Funktion:
Federrückstellung*
Gewinde G1 (3x):
G 1/8"
Gewinde Abluft G2 (2x):
G 1/8"
Gewinde Steueranschluss G3:
G 1/8"
Nennweite:
3,9 MM
Durchfluss:
500 L/MIN
A:
72 MM
B:
27 MM
C:
18 MM
D:
9,5 MM
E:
24,5 MM
F:
14 MM
H1:
3,3 MM
H2:
3,3 MM
J:
13 MM
K:
16,5 MM
L:
30 MM
M:
17,5 MM
N:
28 MM
O:
23,5 MM
P:
3 MM
S:
16 MM
T:
31,5 MM
W:
2 MM
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil pneumatisch, 5/2 wegeventil, RV5211-06A, 5/2- und 5/3-Wege-Pneumatikventile, 5/2-Wege-Pneumatikimpulsventile, 5/2-Wege-Pneumatikventile, 5/2-Wege-Ventile, 5/3-Wege-Pneumatikventile, 5/3-Wege-Ventile, Eco-Line, EMC-Ventile, EMC-Ventilsysteme, Impulsventile (elektrisch)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 30,44*
€ 39,07*
Lager 955
370
€ 8,90*
ab € 30,50*
€ 39,18*
€ 3,90*
ab € 31,35*
€ 40,19*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,6242
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,05*
€ 46,4695
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,29*
€ 44,3751
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,4235
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,1859
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,50*
€ 36,295
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.