Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RV5212-06A 5/2-Wege Pneumatikventil, G 1/8", Impulsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RV5212-06A 5/2-Wege Pneumatikventil, G 1/8", Impulsventil
RV5212-06A 5/2-Wege Pneumatikventil, G 1/8", Impulsventil
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Pneumatik-Impulsventil
Zeichnung: 5/2-Wege und 5/3-Wege Pneumatikventil
Schaltsymbol: 5/2-Wege Pneumatik-Impulsventil
Artikel-Nr.:
     955-RV 5212-06 A
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     RV 5212-06 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid Temperaturbereich: -5°C bis +60°C Betriebsdruck: 1,5 - 8 bar Steuerdruck: 2 - 8 bar Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Lebensdauer: min. 40 Mio. Schaltspiele *Luftfeder
Weitere Informationen:
Schaltung:
5/2-Wege
Funktion:
Impulsventil
Gewinde G1 (3x):
G 1/8"
Gewinde Abluft G2 (2x):
G 1/8"
Gewinde Steueranschluss G3:
2x G 1/8"
Nennweite:
3,9 MM
Durchfluss:
500 L/MIN
A:
81 MM
B:
27 MM
C:
18 MM
D:
9,5 MM
E:
33,5 MM
F:
14 MM
H1:
3,3 MM
H2:
3,3 MM
J:
13 MM
K:
25,5 MM
L:
30 MM
M:
26,5 MM
N:
28 MM
O:
32,5 MM
P:
3 MM
S:
16 MM
T:
40,5 MM
W:
2 MM
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil 1/4" pneumatisch, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil pneumatisch, RV5212-06A, 5/2- und 5/3-Wege-Pneumatikventile, 5/2-Wege-Pneumatikimpulsventile, 5/2-Wege-Pneumatikventile, 5/2-Wege-Ventile, 5/3-Wege-Pneumatikventile, 5/3-Wege-Ventile, Eco-Line, EMC-Ventile, EMC-Ventilsysteme, Impulsventile (elektrisch)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,01*
€ 62,75*
Lager 955
189
€ 5,90*
ab € 49,18*
€ 62,86*
Frei Haus
ab € 50,56*
€ 64,69*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,86*
€ 74,8034
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,44*
€ 73,1136
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,53*
€ 68,4607
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,70*
€ 66,283
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,18*
€ 58,5242
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.