Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RV5332-08EA 5/3-Wege Pneumatikventil, G 1/4", Mittelstellung entlüftet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 5/3-Wege Pneumatikventil
Exemplarische Darstellung: 5/3-Wege Pneumatikventil
Zeichnung: 5/2-Wege und 5/3-Wege Pneumatikventil
Schaltsymbol: 5/3-Wege Pneumatikventil (Mittelstellung entlüftet)
Artikel-Nr.:
     955-RV 5332-08E A
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     RV 5332-08E A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid Temperaturbereich: -5°C bis +60°C Betriebsdruck: 1,5 - 8 bar Steuerdruck: 2 - 8 bar Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Lebensdauer: min. 40 Mio. Schaltspiele *Luftfeder
Weitere Informationen:
Schaltung:
5/3-Wege
Funktion:
Mittelstellung entlüftet
Gewinde G1 (3x):
G 1/4"
Gewinde Abluft G2 (2x):
G 1/4"
Gewinde Steueranschluss G3:
2x G 1/8"
Nennweite:
4,8 MM
Durchfluss:
850 L/MIN
A:
130,0 MM
B:
40 MM
C:
27 MM
D:
13,5 MM
E:
43,5 MM
F:
24 MM
H1:
4,3 MM
H2:
4,3 MM
J:
20 MM
K:
30,5 MM
L:
50 MM
M:
33,0 MM
N:
45 MM
O:
44,5 MM
P:
0 MM
S:
24 MM
T:
55,5 MM
W:
0 MM
Gewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/3 wegeventil pneumatisch, 5/3 wegeventil, RV5332-08EA, 5/2- und 5/3-Wege-Pneumatikventile, 5/2-Wege-Pneumatikimpulsventile, 5/2-Wege-Pneumatikventile, 5/2-Wege-Ventile, 5/3-Wege-Pneumatikventile, 5/3-Wege-Ventile, Eco-Line, EMC-Ventile, EMC-Ventilsysteme, Impulsventile (elektrisch)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,41*
€ 145,91*
Lager 955
13
€ 5,90*
ab € 122,75*
€ 146,48*
Frei Haus
ab € 127,80*
€ 151,72*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,48*
€ 174,3112
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,41*
€ 173,0379
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,60*
€ 167,314
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,42*
€ 165,9098
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,75*
€ 146,0725
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.